Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Junta tórica, métrica

ISO 3601-1 clase B NBR 70
(J-TC)-ISO3601/1-B-NBR70-40,00X3,00

Nº de art. 046804030

EAN 4011231396202

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Junta tórica, métrica

Nº de art. 046804030

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Métrico, NBR 70
  • NBR es una denominación química: Caucho de nitrilo butadieno (marcas como Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistencia térmica: De -30 °C a +100 °C

  • Tolerancias dimensionales según DIN ISO 3601-1 B (estándar del sector)
Aviso
  • Elimine cualquier contaminación (suciedad, virutas, fibras) antes de la instalación

  • Los bordes y los chaflanes de entrada deben desbarbarse

  • Utilice una junta tórica lubricada/engrasada
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro interno (d1)

40 mm

Grosor (h1)

3 mm

ISO

3601-1

Diseño

Sistema métrico

Material

Caucho de nitrilo butadieno (NBR)

Superficie

Natural

Dureza Shore A

70 +/- 5

Color

Negro

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C

Compatible con RoHS

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

SILICONA-SPRAY-500ML

Garantiza una protección duradera, la conservación y el aislamiento de las piezas de plástico, caucho y metal del exterior e interior del vehículo; buenas propiedades lubricantes
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.